Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 3 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB3M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
Mit dem UE2120 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihrem USB-Gerät dank des aktiven Verlängerungskabels auf maximal 12 m vergrößern. USB-Signale, die über diese Kabel übertragen wer...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Kabeltyp 28+28AWG,48 AL-MG,OD:3.8MM, geschirmt - Kategorie USB 2.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) x2 - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 1m
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 5,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
USB 2.0 Standard-A male to USB 2.0 Standard-B male - Unterstützt Geschwindigkeit von bis zu 480Mbps - Backward compatible with USB 1.1 - Gold-Flash-Kontakte mit sauerstofffreien Kupferleitern - Dop...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewink...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...