Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A gewinkelt an Stecker B, schwarz, 0,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A gewinkelt an Stecker B, schwarz, 0,5m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A gewinkelt an Stecker B, schwarz, 0,5m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A gewinkelt an Stecker B, schwarz, 0,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-2510-EU005W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-EU005W
EAN/GTIN:
     4014619717828
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Dieses Kabel besitzt den neuartigen EASY-USB A Stecker, der den Vorteil bietet, dass er in beide Richtungen in die USB A Buchse gesteckt werden kann. Somit muss an schwer zugänglichen Stellen nicht mehr auf die Ausrichtung des Steckers geachtet werden.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr und lösen gleichzeitig ihr Platzproblem.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: EASY-USB Stecker A (gewinkelt) auf USB Stecker B
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 0,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.