Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Kabel mit Typ A auf Typ B-Stecker sind ideal zum Anschluss von Peripheriegeräten, bei diesem Steckertyp besonders häufig von Druckern. Effektive Schirmun...
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C®, 3.2 Gen 2, Pro, 1m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmant...
Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Typ C - USB Typ C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m (70529 US323) Rechtwinkliges USB-Typ-C-Kabel - USB-Typ-C-Stromversorgung 3 A. Seitli...
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C®, 3.2 Gen 2, Pro, 2m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmant...
Ugreen USB-Kabel von Ugreen - Lightning MFI 1m 2.4A Abgewinkeltes USB-/ Lightning -Kabel mit MFI-Zertifikat (Made for iPhone) , das von Apple nur an bewährtes, hochwertiges Zubehör vergeben wird . ...
USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 5,0m Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitung...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480Mbit/s. Zudem zeichnet sich das Kabel durch ei...
Ugreen US300 USB-C / USB-C 480 Mbit/s 5 A 2 m Kabel – Schwarz Lernen Sie Ugreen US300 kennen – ein Kabel, mit dem Sie elektronische Geräte laden und Daten senden können! Mit einer Geschwindigkeit v...
USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 7,0m Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitung...