Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Type C - USB Type C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m grau (70529 US323)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Type C - USB Type C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m grau (70529 US323)
Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Type C - USB Type C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m grau (70529 US323)
6957303875290
Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Type C - USB Type C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m grau (70529 US323)
Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Type C - USB Type C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m grau (70529 US323)
Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Type C - USB Type C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m grau (70529 US323)
Artikel-Nr.:
     279-HU-60928
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     60928
EAN/GTIN:
     6957303875290
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...

Ugreen rechtwinkliges Kabel mit seitlichem Stecker USB Typ C - USB Typ C Power Delivery Quick Charge FCP 3 A 1 m (70529 US323)

  • Rechtwinkliges USB-Typ-C-Kabel - USB-Typ-C-Stromversorgung 3 A.
  • Seitlicher Stecker - Reduziert das Risiko einer Beschädigung des Kabels und erhöht den Nutzungskomfort.
  • Perfekt für Gamer - Erschwert das Spielen Ihrer Lieblingsspiele nicht. Besonders solche, bei denen das Telefon horizontal gehalten werden muss.
  • Langlebig und langlebig - Die Schnur besteht aus hochwertigem TPE und ist in einem starken Nylongeflecht und einer Angelschnur untergebracht.
  • Kein lästiges Verheddern - Das Design des Kabels und die Materialien, aus denen es hergestellt wurde, reduzieren das Verheddern des Zubehörs.
  • Schnelles und sicheres Laden - Die Stromstärke von 3 A und ein verzinntes Kupferkabel sind ein Garant für schnelle und sichere Energieerneuerung.
  • Breite Kompatibilität - Für alle Geräte mit USB-Typ-C-Anschluss - USB Typ C.

Spezifikation

  • Marke: Ugreen
  • Modell: US305
  • Stecker: USB Typ C
  • Material: Nylon + TPE
  • Strom: 3A.
  • Länge: 1 m
  • Funktionen: Laden / Übertragen von Daten
  • Kompatibilität: Geräte mit einem USB-Typ-C-Anschluss
  • Zusätzliche Merkmale: Seitenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.