Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 800mm USB 2.0 Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668453
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668453
EAN/GTIN:
     5059044505373
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
rs pro usb kabel usb 2.0
usb anschlusskabel
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, 2668453, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL210080WT10PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,26*
€ 37,20
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.