Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m
Artikel-Nr.:
     4590-13-38030
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-38030
EAN/GTIN:
     4017538132178
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C®, 3.2 Gen 2, Pro, 2m

Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab.
Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET
Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Setzen Sie das USB-A Adapterkabel auf USB-C® eine, um Ihr Smartphone
oder Tablet aufzuladen, eine externe Festplatte am PC anzuschliesen oder für
den Datenaustausch mit Ihrem Handheld-Gerät.

Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps und eignet sich für
USB Schnellladegeräte.

Info: nicht alle Geräte mit USB-A Schnittstelle unterstützen die
Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps) oder die
Schnellladefähigkeit, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C® Stecker
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· USB Version: USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Kompatibel zu allen USB Type-A Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB,
SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (2 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im "Molding"
die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,2mm
· Farbe: grau (space grau)
· Länge: 2,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, A-C, USB Type-C, Ladekabel, MacBook, USB-C Verbindungskabel, USB-Datenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
355
€ 4,50*
ab € 9,35*
€ 13,38*
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 43,27*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.