Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB micro-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Handys / Smartphones, Digitalkam...
Joyroom S-UL012A13 2.4A USB - Lightning Kabel - Schwarz Sie legen Wert auf stabile Datenübertragung und schnelles Aufladen Ihres iPhones? Wählen Sie das USB-Kabel – Lightning Joyroom S-UL012A13. Bi...
Aktualisierung der USB-Kennzeichnungen in unserem Produktsortiment Durch die Neuerungen der Kennzeichnungen (USB 3.2 Gen1 /USB 3.2 Gen2/ USB 4 Gen 2x2) der USB-Organisation, aktualisieren auch wir ...
Dieses USB Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Stecker mit dem USB-C Anschluss des Computers. Synchronisieren oder laden Sie Ihr Gerät mithilfe dieses Kabels über den USB-C Zu...
Joyroom S-CL020A13 USB C - Lightning Kabel bis 20 W und 1,2 m lang - schwarz Das USB-C-Kabel Lightning Joyroom S-CL020A13 sorgt für sicheres und schnelles Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets. G...
Aktualisierung der USB-Kennzeichnungen in unserem Produktsortiment Durch die Neuerungen der Kennzeichnungen (USB 3.2 Gen1 /USB 3.2 Gen2/ USB 4 Gen 2x2) der USB-Organisation, aktualisieren auch wir ...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 1,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...
Länge = 2m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker
- USB 3.0 Standard - Maximale Datenübertragung: 572 MBit/s - Stecker A auf Stecker A - Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 - Länge: 0,5 Meter - Farbe: blau
Dieses Ladekabel ermöglicht es, ein Surface Pro Tablet an einem Ladegerät mit USB Typ-C aufzuladen. Das optional benötigte Netzteil muss hierfür die Funktion Power Delivery (PD) mit 15V/3A (45W) be...
USB C - Lightning Kabel bis 20 W und 1,2 m lang Joyroom S-CL020A13 - weiß Das USB-C-Kabel Lightning Joyroom S-CL020A13 sorgt für sicheres und schnelles Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets. Glei...