USB-Kabel - Micro-USB mit 2,4 A für schnelles Aufladen und Datenübertragung, 2 m lang aus der Surpass-Serie - Joyroom S-UM018A11 (weiß) Universelles USB-Kabel - Micro-USB Joyroom S-UM018A11 eignet ...
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel g...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Das nevox Lightning Kabel ist ein zu 100% von Apple zertifiziertes und lizensiertes Lade- & Synchronisationskabel, welches das MFi (Apple Made for iPhone, iPad und iPod) Programm bestanden hat. Die...
3A Schnellladung & Datenübertragung USB - USB C Kabel 1,2m A10 Serie - Joyroom S-UC027A10 (Schwarz) Joyroom S-UC027A10 ist eine gute Wahl für alle, die ein Kabel mit den beiden beliebtesten Anschlü...
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel g...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 3,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Das nevox Lightning Kabel ist ein zu 100% von Apple zertifiziertes und lizensiertes Lade- & Synchronisationskabel, welches das MFi (Apple Made for iPhone, iPad und iPod) Programm bestanden hat. Die...
3A Schnellladung & Datenübertragung USB - USB C Kabel 3m A10 Serie - Joyroom S-UC027A10 (Weiß) Joyroom S-UC027A10 ist eine gute Wahl für alle, die ein Kabel mit den beiden beliebtesten Anschlüssen ...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 0,5m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...
Dieses Ladekabel ermöglicht es, ein Surface Pro Tablet an einem Ladegerät mit USB Typ-C aufzuladen. Das optional benötigte Netzteil muss hierfür die Funktion Power Delivery (PD) mit 15V/3A (45W) be...