Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC
Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC
Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC
Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC
Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC
Green Cell ADCAV02 Akkuladegerät Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95727426
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     ADCAV02
EAN/GTIN:
     5907813968303
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Batterie
LiFePO4 Lithiumbatterien bieten mehr Zyklen, eine gleichmäßige Stromverteilung und wiegen weniger als eine vergleichbare Blei-Säure-Batterie. Sie können auch um ein Vielfaches schneller aufgeladen werden und erfordern kein Erhaltungsladen. Aus diesem Grund wurde das Green Cell-Ladegerät unter Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung Ihres Akkus entwickelt und bietet einen hohen Ladestrom von 10 A und eine konstante Spannung von 14,6 V, wodurch Sie Ihren Akku behalten seit langer Zeit in sehr gutem Zustand.

Immer die höchste Qualität
Das Green Cell-Ladegerät ist die Antwort auf die Bedürfnisse jedes Benutzers. Das Ladegerätgehäuse besteht aus Aluminium, was einen ausreichenden Schutz des elektronischen Systems gewährleistet. Hinzu kommt die exakte Passform der Bauelemente, die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht - wir erhalten ein Produkt, das im täglichen Gebrauch perfekt funktioniert.

Der maximale Wirkungsgrad ist ein Merkmal des Ladens von LiFePO 4 12 V. Machen Sie es dank des 10-A-Stroms noch schneller, sodass Sie einen 20-Ah-Akku in nur 2 Stunden aufladen können!

Volle Sicherheit
Das Grundproblem bei der Entwicklung eines Produkts ist die Sicherheit seiner Verwendung. Das Ladegerät ist mit allen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, um den Akku und das Ladegerät vor Beschädigungen zu schützen.

Kurzschlussschutz
Wenn eine Bedrohung erkannt wird, schaltet das Ladegerät den Akku und die Elektronik automatisch ab.

Überladeschutz
Die Erkennung von Werten außerhalb des Bereichs verhindert Schäden.

Wärmeschutz
Die Temperaturregelung stellt sicher, dass der Akku in einem sicheren Bereich geladen wird.

Verpolungsschutz
Bei Erkennung einer umgekehrten Verbindung der Klemmen schaltet das Ladegerät den Akku automatisch ab

Das Aufladen war noch nie so einfach
Jedes GC-Ladegerät wurde mit Liebe zum Detail entwickelt und die einfache Bedienung gewährleistet einen komfortablen Betrieb. Das Gerät ist mit praktischen Befestigungselementen ausgestattet, die an die Batterieklemmen angeschlossen sind, und der gesamte Vorgang und die Auswahl der Parameter werden automatisch ausgeführt. Dank des hohen Stroms ermöglicht es ein bequemes und schnelles Aufladen, und dank des richtig ausgewählten Ladegeräts können Sie den LiFePO4 -Lithium-Eisen-Phosphat-Akku voll nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
146 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
14.6 V
Ausgangsstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.