Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
i-tec Metal USB-C Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W
Artikel-Nr.:
     173-4549493
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31NANOVGA77W
EAN/GTIN:
     8595611705465
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dieses Produkt ist ein Set, das aus einer Dockingstation und einem universellen Ladeadapter besteht. Mit dem Kauf dieses Sets erhalten Sie eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr favorisiertes Zubehör, einschließlich Netzwerkgeräte und externe Monitore, problemlos anschließen und gleichzeitig Ihr Gerät einfach und bequem aufladen können (einschließlich Ihres Laptops oder Tablets).

DOCKINGSTATION

Kleine USB-C-Docking-Station aus Metall, an welche über den HDMI- oder VGA-Port einfach ein externer Bildschirm oder Projektor angeschlossen werden kann. Schließen Sie einfach Ihr Notebook bzw. Tablet an (es müssen keine Treiber installiert werden) und profitieren Sie vom schnellen USB-Datenkabel sowie vom schnellen Internetanschluss über LAN-Port, einschließlich der Anschlussmöglichkeit für Ihre Kopfhörer und Mikrofon. Natürlich wird auch die Stromversorgung Ihres Notebooks – bis zu 100 W – unterstützt. Dies bedeutet, dass Sie alle Notebooks und Tablets aufladen können, welche das Aufladen über USB-C (USB-C Power Delivery) unterstützen.

Durch die Konstruktion aus geschliffenem Aluminium ist die Docking-Station auch bei häufigem Reisen perfekt geschützt. Das integrierte USB-C-Kabel ist ausreichend lang, sodass auch dann, wenn sich der USB-C-Port am oberen Teil des Displayrahmens befindet (was für Hybrid-Notebooks und -Tablets typisch ist), ein komfortabler Anschluss gewährleistet ist.

Die Docking-Station ist voll kompatibel mit Notebooks und Tablets, welche über einen Thunderbolt-3-Port verfügen.

- Schließen Sie einfach einen externen Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4 K/30 Hz an
- Power Delivery: bis zu 100 W
- Es sind HDMI-Ports sowie ein VGA-Port vorhanden (beide Verbindungsstecker können gleichzeitig angeschlossen werden; in so einem Fall wird auf beiden Bildschirmen das gleiche Bild angezeigt)
- 3x USB 3.0 und 1x USB-C-Port ermöglichen Ihnen einen einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripherien.
- Den SD- sowie microSD-Slot wissen vor allem Smartphone- und digitale Fotoapparatbesitzer zu schätzen
- das Gigabit Ethernet RJ-45 bietet eine zuverlässige, robuste und Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung mit Unterstützung der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
- Kombibuchse für Audio und Mikrofon an der Vorderseite
- Unterstützt Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux

LADEADAPTER

Dieser universelle USB-C-Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 77 W ist ideal geeignet zur Stromversorgung von Notebooks oder anderen Geräten mit USB-C-Verbindungsstecker, die USB-C-„Power Delivery“ mit der erforderlichen Höchstleistung von 65 W unterstützen. Die Einstellung der Spannung erfolgt entsprechend der „USB Power Delivery“-Spezifikation in den jeweiligen Profilen wie folgt automatisch: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V mit max. Strombezug von 3,25 A. Ein weiterer Vorteil dieses Adapters ist der zusätzliche USB-A-Ausgang (5 V, max. 2.4 A), einfach zur Stromversorgung der meisten Geräte mit USB-Aufladung (wie z. B. MP3-Player, Bluetooth-Freisprechanlagen, digitale Uhren, die meisten Android-Mobiltelefone, Apple iPhone, iPad, iPod, Navigationsgeräte, etc.) verwendet werden kann. Der Ladeadapter ist leicht und einfach zu transportieren; er verfügt über einen intelligenten Schutz vor Stromüberlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
134 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
77 W
Ausgangsspannung
5/9/12/15/20 V
Ausgangsstrom
3.25 A
Kompatible Steckertypen
EU
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
LED-Anzeigen
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,23*
€ 84,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 84,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,03*
€ 102,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 115,20*
€ 144,85*
6 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 149,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.