Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ersatz Ladegerät für Hitachi 7,2-18V Ni-Cd/NiMH/Li-Ion Werkzeugakkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal Ersatz Ladegerät für Hitachi 7,2-18V Ni-Cd/NiMH/Li-Ion Werkzeugakkus
Universal Ersatz Ladegerät für Hitachi 7,2-18V Ni-Cd/NiMH/Li-Ion Werkzeugakkus
Artikel-Nr.:
     4885-41553
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415530
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Universal Ersatz Ladegerät für Hitachi 7,2-18V Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion Werkzeugakkus
  • automatisches Schnellladegerät für Hitachi Powertool-Akkus
  • Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus
  • Laden von 7,2 V bis 18,0 V Akkus
  • weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100–240 V
  • 3-Stufen- Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
  • Akkudefekterkennung

Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
230x101x75 mm
Gewicht:
0.9000 kg
Ladegerät für Größe:
Akku-Packs
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
1500 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,57*
€ 70,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.