PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes 1 VE = 2 Rollen Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,90 mm Reißfestigkeit 267 kp 1.500 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurc...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,65 mm x 2500 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 190 kg Meter pro Rolle: 250...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg Länge 700 m, Stärke: ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,60 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.700 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,68 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.200 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...