STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,70 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.100 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
WIHE-lon PP-Umreifungsband, schwarz, für Handgeräte, Kleinrollen, 12,7 x 0,6mm, 500m, RK/kg: 213, Außen-Durchmesser: ca. 220mm, Höhe: ca. 160mm, Kern: ca. 62mm
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,80 mm Länge: 1.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Umreifungsband im Spender, 12,7 mm x 0,5 mm x 1000 lfm kleine, handliche Rolle für den mobilen Einsatz an jedem Ort im praktischen Spenderkarton für den Hülsen- und Schweißverschluss mit Hand od...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2500 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1697,13 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 mm x 0,9 mm x 1500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropy...