Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 12,7 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 12,7 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 12,7 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 12,7 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0392332
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0392332
EAN/GTIN:
     4018405005021
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsbänder schwarz


Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten.
PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette.

Highlights:
  • optimale Verarbeitung auf allen Handgeräten und Umreifungsautomaten
  • hohe Reißfestigkeit und geringe Spleißneigung
  • bestens geeignet für den Paket- und Palettenversand


PP-Umreifungsband, schwarz - 12,7 mm breit , 0,9 mm dick, 1.500 lfm. pro Spule, Reißfestigkeit 300 kg, 406 mm Kerndurchmesser, Palette a 48 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,90 mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, PP-Umreifungsbänder schwarz, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Ladungssicherung, Packtische, profiSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 78,96*
€ 93,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 62,57*
€ 74,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 51,05*
€ 60,75
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392333
ab € 48,18*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392334
ab € 42,89*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392335
ab € 41,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.