| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WIHE350009 Herst.-Nr.: 350.009 EAN/GTIN: 4066300350098 |
| |
|
| | |
| - Aus Polypropylen.
- Reißkraft: 178 kg.
- Kern-Durchmesser 62 mm.
- Maße: 12,7 mm x 0,5 mm x 600 m.
- Farbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Breite: | 12,7 mm | Bruttogewicht: | 2.9640 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 0.5 mm | Marke: | WIHE-lon | Material: | PP (Polypropylen) | Rollenlänge: | 600 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband polypropylen 13 mm, deko band, dekoband schwarz, Transportband, Transportsicherung, Umreifungsrolle, Verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 600 | | pro Meter | € 8,60* | ab € 0,02709* | € 0,0427* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 20,76* | € 27,38* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 21,13* | € 27,90* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 26,03* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,03522* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|