Praktisches Set um die Handhabung des PP-Umreifungsbandes besonders einfach zu machen. Das PP-Umreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen. Dazu enthält das Set das...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,60 mm Reißfestigkeit 159 kp 2.000 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,7 mm, weiß. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder kö...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,8 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können v...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,40 mm Reißfestigkeit 100 kp 3.000 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,50 mm Reißfestigkeit 126 kp 2.500 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
PP-Umreifungsband (Kleinrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,50 mm Reißfestigkeit 126 kp 600 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 62 mm Kerndurchmesser als Großro...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,60 mm Reißfestigkeit 159 kp 2.000 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Umreifungsband PP EverStrap®, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm. Aus 100 % Recyclingkunststoff. Hohe Reißfestigkeit und Elastizität. Für manuelle Umreifung und Handgeräte geeignet. Komplett recy...