Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band für den mobilen EInsatz Für den Hülsen- oder Schweissverschluss geeignet Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Gerin...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,50 mm x 2500 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: ca. 135 kg Meter pro Palett...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,7 mm, schwarz. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,75 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 200 kg Meter pro Rolle: 200...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,85 mm x 1800 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 250 kg Meter pro Rolle: 180...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2500 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,55 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können ...
Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannu...
Umreifungsband PP, Bandlänge 600 m, Bandbreite 12,7 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können verschweißt werde...
PP-Umreifungsband, 12,7 x 0,70 mm, Kern 407 mm PP-Umreifungsband, 12,7 x 0,70 mm Kern 407 mm 0,70mm 2000 lfm Lauflänge 2000 lfm Reißfestigkeit: ca. 2300 N, schwarz
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Polypropylen-Umreifungsband auf Großrolle Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12,7 mm Stärke 0,73 mm Lauflänge 2.000 meter pro Rolle reißfestigkeit ca. 265 kg...
Umreifungsband aus PP, gewaffelt, Länge 1.500 m, Bandbreite 12,7 mm Mit dem Polypropylen-Umreifungsband verbinden Sie mehrere Pakete und Kartons zu einem festen Bündel. Es kann per Hand oder mit ei...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...