| |
|
| Artikel-Nr.: 294-510115 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4039347101152 |
| |
|
| | |
| Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigkeitswerte, leicht, nachspannbar, nur geringe Dehnung, produktschonend und wetterfest. Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 160 mm | Länge: | 1100 m | Stück mm | Kerndurchmesser: | 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 12,5 x 0,50 mm, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7x0,5mmx2500m, Kraftband, Umreifungsbänder |
| | |
| |