PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 mm x 0,5 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropy...
SIGNODE-Dylastic-Band, 12,7 x 0,56 mm x 2438 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen. Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Umreifungsband aus Polyprophylen geprägte Ausführung sehr starke Ausführung mit hoher Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und b...
Manuelles Umreifungsgerät Universal für PP-Band, für Bandbreite 13 mm Das einteilige Umreifungsgerät Standard für Polypropylen-Bänder (PP) ist für eckige, leichte und mittelschwere Packstücke geeig...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band als kleine, handliche Rolle Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Kerndurchmesser: 65 mm Gewicht je Rolle: ca. 2,6 kg
PP-Umreifungsband, Kleinrolle, 12,7 x 0,65 mm x 600 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)...