Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7x0,5mm 1000 Meter im Spendekarton


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7x0,5mm 1000 Meter im Spendekarton
PP-Umreifungsband 12,7x0,5mm 1000 Meter im Spendekarton
Artikel-Nr.:
     353-10454
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP1350SPS
EAN/GTIN:
     4250982651424
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern.
Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Typ:
Spendekarton
Bandbreite:
12,7 mm
Stärke:
0,5 mm
Länge:
1.000 Laufmeter
Farbe:
schwarz
Reißfestigkeit:
165 kg/daN
Oberfläche:
gewaffelt
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, strapping,strappingband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
28304
ab € 0,02203*
Zubehör
Storopack
142321
ab € 84,41*
Zubehör
LINDER
132806KU
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.