";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Bandspanner für Bänder bis zu 19 mm Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Umreifungsbänder stabile Profi-Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Bänder schnelle, händische Vera...
PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolume...
";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 450 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 25 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
";Polyester-Kraftband verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt ...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 1300 m x 15,5 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5400 N reißsicher aus PET Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band,...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 13 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 725 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Box: 2 Meter pro Palette: 40.000 Rollen Pro Pa...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Bandspanner für Bänder bis zu 25 mm Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 25,0 mm breite Umreifungsbänder stabile Profi-Ausführung für bis zu 25,0 mm breite Bänder schnelle, händische Vera...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Dieses PET-Umreifungsband wird aus 100 % recyceltem PET hergestellt und verfügt über die gleiche Reißfestigkeit wie herkömmliches PET-Umreifungsband. Damit ist dieses Umreifungsband eine besonders ...