Bei dem Umreifungsband WG 40 von HSM handelt es sich um unentbehrliches Verbrauchsmaterial für Ihre leistungsstarke Ballenpresse. Es eignet sich für den Einsatz in den Ballenpressen der Serien HL u...
Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet Ideal als Alternative zu Stahlband Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Abriebschutz durch Kunstst...
Die Komposit-Polyester-Umreifungsbänder sowie die passenden Verschlüsse von Cordstrap sind eine hochwertige Lösung mit hoher Zugfestigkeit für die Sicherung von Gütern. Ihre Anwendung ist ganz einf...
POLYTEX-Umreifungsband Breite 19,0 mm Länge 600 m/Rolle Reißfestigkeit 550 daN Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundenen Einzelfäden. Sie erzielen damit bei geringer Dehnung eine h...
Die hochwertigen PET-Umreifungsbänder von Strapex eignen sich für sehr hohe Ansprüche im Bereich der Palettensicherung. Durch die extrem hohe Reißfestigkeit können die PET-Umreifungsbänder auch für...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Akkuumreifungsgerät IGEPA easy für PP-, PET-Bänder Bandbreiten von 10 bis 16 Akkubetriebenes Handumreifungsgerät mit einstellbaren Betriebsfunktionen: Automatik, Halbautomatik, manuell und SOFT (Sc...
Composite-Polyesterband ist bestens zur manüllen Schwergut-Umreifung geeignet Ideal als Alternative zu Stahlband Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Abriebschutz durch Kunststo...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Kati Twist, De nieuwe slijtvaste polyester banden overtuigen door hun hoge duwstabiliteit en de lage wrijvingsweerstand (tot 60% lager dan bij conventionele banden van kunststof of staal) in lege b...