Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für Umreifungsbänder Textil, Polyester, PP und PET, bis 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-343
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WBV-991
EAN/GTIN:
     4025648769214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoff-Umreifungsband
Bandspanner für Bänder bis zu 25 mm

Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 25,0 mm breite Umreifungsbänder
  • stabile Profi-Ausführung
  • für bis zu 25,0 mm breite Bänder
  • schnelle, händische Verarbeitung
  • Material: PE/Metall
  • Farbe: blau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PPV-351025
ab € 33,52*
Zubehör
1-PACK
PPV-101432
ab € 24,40*
Zubehör
1-PACK
WBV-990
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.