Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
Artikel-Nr.:
     4012-625449
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305232
EAN/GTIN:
     4030198305232
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
";Polyester-Kraftband gewebt

• Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
• Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
• Das Ausfransen der Band-Enden wird vermieden
• Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
500 m
Bandbreite:
19 mm
Bruchlast ca.:
7250 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband, 30441140, Abrollwagen, für, gewebt, Kraftband, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Umreifungssysteme, QR4030216, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verschlussgeräte, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 30,35*
€ 37,60*
7 Tage
166
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 37,63*
1 Tag
119
2
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 30,25*
€ 38,44*
2 Tage
164
2
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 31,23*
€ 39,51*
Lager 4012
106
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 48,60*
€ 60,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,39*
€ 71,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,25*
€ 71,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,26*
€ 68,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,60*
€ 57,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17432
ab € 41,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.