| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0011 Herst.-Nr.: 7650071 EAN/GTIN: 4056705101234 |
| |
|
| | |
| - Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
- Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
- Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
- Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
- Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
- Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
- Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: 25,1 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 2300 m | Breite innen: | 12 mm | Material: | Polyester | Qualität: | 397kp | Farbe: | grün | Stärke: | 0,7 mm | Gewicht VE in KG: | 24,84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2500 m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12mmx2500 lfm, Verpackungsband, 7650071, 7.650.071, 76.500.71, umreifungsbänder, extrastark, Umreifung, Warensicherung, PET-Band, PET, grün, grünes Umreifungsband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,53* | € 102,77* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,72* | € 114,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,16* | € 116,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,37* | € 117,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,48* | € 126,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.300 Meter (ab € 0,01893* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|