Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für Umreifungsbänder Textil, Polyester, PP und PET, bis 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-338
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WBV-990
EAN/GTIN:
     4025648767906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoff-Umreifungsband
Bandspanner für Bänder bis zu 19 mm

Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Umreifungsbänder
  • stabile Profi-Ausführung
  • für bis zu 19,0 mm breite Bänder
  • schnelle, händische Verarbeitung
  • Material: PE/Metall
  • Farbe: blau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PPV-351025
ab € 33,56*
Zubehör
1-PACK
PPV-101432
ab € 24,46*
Zubehör
1-PACK
WBV-991
ab € 52,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.