Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine sc...
Das Thermopaar ist ideal für die schnelle und einfache Messung der Lufttemperatur. Der flexible Thermodraht kann beispielsweise durch Bohrungen, Spalten oder Türdichtungen verlegt werden. Nutzen Si...
Neben elektrischen Parametern lassen sich mit der Stromzange auch Temperaturen messen. Dieser Adapter dient dazu, Thermoelement-Temperaturfühler des Typs K an Ihre Stromzange anzuschließen.Einfach ...
Ersatz-Messkopf, 0602 0092, Testo Der Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler (TE Typ K) ermöglicht Ihnen z.B. im Schadensfall, den einfachen und schnellen Austausch Ihres alten Messkopfes. Features *...
Der Lebensmittelfühler ist (mit dem passenden Messgerät) ideal zur Messung von Lebensmitteltemperaturen. Der Temperaturfühler besteht aus hygienischem Edelstahl, lässt sich leicht abwaschen und ist...
Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert scho...
Dank einem starkem Magneten (Haftkraft 20 N) lässt sich der Temperaturfühler an metallischen Oberflächen befestigen und ermöglicht dadurch eine komfortable Messung der Oberflächentemperatur. So hab...
Mit dem robusten Luftfühler (Thermoelement Typ K) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) einfach und präzise die Lufttemperatur. Er kann mit allen Messgeräten von Testo mit einem Typ T-Anschluss ...
Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit Thermoelement (TE) -Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen bis +400 °C durchzuführen. Dank Magnet haftet der Fühler an metallischen Oberflächen v...
Oberflächen-Temperaturfühler TE Typ K, mit Teleskop max. 985mm, für Messungen an schwer zugänglichen Stellen - 1 x Oberflächentemperaturfühler (TE Typ K) mit Teleskop, inkl. fest angeschlossenem Ka...
Der Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) verfügt über ein Thermoelementband, das für eine schnelle Reaktionszeit sorgt und Messungen auf nicht-planen Oberflächen ermöglicht. Er verfügt...
Der wasserdichte Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) kann mit vielen verschiedenen Messgeräten verwendet werden. Er lässt sich vielseitig für Oberflächentemperaturmessungen in der Ind...
Der reaktionsschnelle Paddel-Oberflächenfühler ermöglicht zuverlässige Temperaturmessungen (mit dem passenden Messgerät) – selbst an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in schmalen Öffnungen und R...
Der Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) ist vielseitig im Handwerk und in der Industrie einsetzbar. Er kann an zahlreiche Messgeräte angeschlossen werden. Zudem ist er wasserdicht. Al...
Die biegsame Tauch-Messspitze (TE Typ K) ermöglicht in Verbindung mit dem passenden Messgerät Temperaturmessungen in Luft / Abgasen (nicht geeignet für Messungen in Schmelzen). - 1 x biegsame Tauch...