| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0590 0021 Herst.-Nr.: 0590 0021 EAN/GTIN: 4029547016318 |
| | |
|
| | |
| Neben elektrischen Parametern lassen sich mit der Stromzange auch Temperaturen messen. Dieser Adapter dient dazu, Thermoelement-Temperaturfühler des Typs K an Ihre Stromzange anzuschließen.Einfach den Adapter in die Stromzange einstecken und einen Thermoelement-Temperaturfühler des Typs K auf den Adapter aufstecken. Bitte beachten Sie, dass die Temperaturmessung nur im Bereich zwischen -20 und +500 °C erfolgen darf.Der Adapter ermöglicht eine genaue Temperaturmessung, da er über eine Kompensation der Umgebungstemperatur verfügt. Weitere Informationen: | | Mit Koffer/Tasche: | false | Länge: | 72 mm | Höhe: | 21 mm | Breite: | 75 mm | Geeignet für Photovoltaik-Test: | false | Geeignet für E-Mobility-Test: | false | Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: | false | Verwendbar mit einem Scopemeter: | false | Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: | false | Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: | false | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: | false | Verwendbar mit einem Maschinentester: | false | Verwendbar mit einem Erdungsmesser: | false | Verwendbar mit einem Installationstester: | false | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: | false | Verwendbar mit einem Stromzange: | true | Verwendbar mit einem Multimeter: | false | Art des Adapters: | thermisch | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, testo thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Zubehör |
| | |
| |