WMS Temperatursensor 2014519Der WMS Temperatursensor erfasst Innentemperatur und Luftfeuchte und sendet die Messwerte zyklisch an die Empfänger im WMS Netz. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein...
Temperaturwächter 0-200°C,Fernleit.2m 60003284Durch sein innovatives Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sowohl zur Montage auf einer Hutschiene TH3...
Produktpalette: - Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Erfassungstemperatur, max.: 125 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstand: 10 kohm RoHS konform: Ja
Sensor Typ = PT100 Fühlerlänge = 300mm Fühlerdurchmesser = 6mm Temperatur erfasst max. = +200°C Reaktionszeit = 14 (Wasser) s RTD-Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form B. Einschraub-RTD-Temperatu...
Temperaturwächter 20-500°C,Fernleit.1m 60002122Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr rob...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe LR21 von Weller Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Keine Angaben
Temperaturwächter 230-650°C,Fernlei.2m 60003016Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt wer...
Red Lion PM500D0301600F00 Temperaturwächter TFT - Vollfarb-LCD Einbaumessgerät für Digitales Signal Überwachen Sie wichtige Arbeitsabläufe und Prozessdaten und sehen Sie die Daten wie nie zuvor mit...
Wenn man Temperaturen von Flüssigkeiten oder von Stellen messen will, die eher unzugänglich sind, so kommt man mit normalen Sensorsystem an seine Grenzen. Für diesen Zweck bietet sich unsere wasser...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...