Subminiatur-Thermostat , Typ=67F090, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=90 °C, Art des Kontakts=1...
TRU COMPONENTS MJSTS-103-3950-1-600-3D Temperatursensor -30 bis +105 °C 10 kΩ 3950 K NTC-Temperatursensor -30 - +105 °C Temperatursensor im Edelstahl-Gehäuse für nahezu unbegrenzte Anwendungsbereic...
Temperatursensor TS4759Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit 1 x Pt 100 (nach DIN EN 60751, Klasse A) Messbereich -30...180 °C -22...356 °F M5 Außengewinde 4 m Silikon-Kabel
Subminiatur-Thermostat , Typ=66L095, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=6 mm, Höhe=3 mm, Länge=10 mm, Pins=8, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1NC,...
Zubehörtyp = Luftspülungsmanschette Zur Verwendung mit = TWXXXX Infrarot-Temperatursensoren Anwendung = Anschluss Zubehör für Temperatursensoren von ifm electronics. Ein großes Zubehörsortiment für...
Votronic-Ladegeräte - Temperatursensor Für MPP 225 DUO. SR 130 Duo Dig. SR 220 Duo Dig. SR 300 Duo Dig. SR 400 Duo Dig. SR 324 Dui Dig. Lieferumfang: Votronic-Ladegeräte - Temperatursensor (Wir sin...
Temperaturwächter -10-40°C, Raumtherm. 60003193Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bed...
Kemo B048 Temperaturschalter Bausatz -30 - 150 °C Temperatur Schalter Schaltet nach einer vorwählbaren Temperatur das Relais ein oder aus. Ideal als Thermostat, Eiswarner, Feuermelder usw. Technisc...