Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 200 °C, Pt100, 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384438
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT127-A21DEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturmessumformer, 200 °C, Typ=TMT127-A21DEA, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Genauigkeit=0.08 %, Kanäle=-999, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=TMT127
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, Temperaturmessumformer, 200 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 141,95*
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 141,96*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 151,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.