Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Open Drain Temperatursensor ±3°C SMD, 8-Pin, Seriell-I2C -55 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914828
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX7501MUA+
EAN/GTIN:
     5059045430605
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
maxim temperatursensor
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Open Drain
Interface-Typ = I2C, serielle 2 Leitungen
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = μMAX
Länge = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3.1mm
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Interface-Typ:
I2C, serielle 2 Leitungen
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
μMAX
Länge:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3.1mm
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1914828, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Maxim Integrated, MAX7501MUA+, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.