Subminiatur-Thermostat , Typ=67L095, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1...
Produktpalette: 300 °C Series Erfassungstemperatur, min.: -200 °C Erfassungstemperatur, max.: 300 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstand: 100 ohm RoHS konform: Keine Angaben
Subminiatur-Thermostat , Typ=66F095, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=6 mm, Höhe=3 mm, Länge=10 mm, Pins=8, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1NO,...
Sensor Typ = PT100 Fühlerlänge = 150mm Fühlerdurchmesser = 6mm Temperatur erfasst max. = +200°C Reaktionszeit = 14 (Wasser) s RTD-Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form B. Einschraub-RTD-Temperatu...
Temperaturwächter 50-300°C,Fernleit.2m 60001208Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr rob...
Subminiatur-Thermostat , Typ=67F095, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=5 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1NO...
Kontaktwiderstand, max.: 0.3 ohm Produktpalette: OHD&trade, Series Zulassungen: CSA, TÜV, UL Montageart: Radial Kontakt des thermischen Reedschalters: Öffner Schalttemperatur: 100 °C Anschlüsse des...
Zubehörtyp = Schutzrohr Zur Verwendung mit = TWXXXX Infrarot-Temperatursensoren Zubehör für Temperatursensoren von ifm electronics. Ein großes Zubehörsortiment für die Temperatursensoren von ifm el...