Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle FTR-E 3121 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle FTR-E 3121 Thermostat Weiß
Eberle FTR-E 3121 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207731
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     191570159900
EAN/GTIN:
     4017254109331
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektromechanischer Frostwächter für feuchte Räume
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 50 °C
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Temperatur-Sollwertbereich
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
120 mm
Bildschirm
Display
Analog
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.