Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000
Artikel-Nr.:
     3517K-58058574
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     A 1000 EA4
EAN/GTIN:
     4010202614109
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000

Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 1000 W 230 V, mit eingebautem Temperaturregler. Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtemperatur konstant. Die Einstellung kann frostfrei oder stufenlos regelbar zwischen +5 und +30°C erfolgen. Die Wärmeabgabe kann somit gezielt gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1000 w 230v, rippenrohrheizung schultze, rippenrohrheizung, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Ofen, Rohrheizofen, Heizung, Heizofen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 254,54*
€ 307,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 309,82*
Frei Haus
ab € 262,82*
€ 315,84*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,09*
€ 330,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 300,00*
€ 360,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
ABDECK
ab € 23,25*
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,66*
Zubehör
Schultze
KORB1000
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.