Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL 9400 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAL 9400 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
CAL 9400 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
CAL 9400 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3121857
Hersteller:
     CAL Controls
Herst.-Nr.:
     941100000
EAN/GTIN:
     0851244006095
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac
Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP66
Reihe = CAL 9400
Tafeltiefe = 106.7mm
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 V ac, 240 V ac
Größe:
48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP66
Reihe:
CAL 9400
Tafeltiefe:
106.7mm
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler cal, prozessregler, 3121857, Automation, Prozessautomation, CAL, 941100000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAL Controls
3C0000400
ab € 80,72*
Zubehör
CAL Controls
904.400
ab € 13,44*
Zubehör
CAL Controls
3C0000200
ab € 80,67*
Zubehör
RS Pro
3971264
ab € 15,26*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,02*
Zubehör
RS Pro
4554270
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.