Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/8 exclusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29756025
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010019875
EAN/GTIN:
     4024074789360
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/8 exclusive

Elektro-Warmwasserspeicher VEH 80/8-7 eloSTOR exclusive, geschlossenes System, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
80 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 528,24*
€ 629,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 529,15*
€ 630,01*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 581,08*
€ 694,67*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 665,52*
€ 791,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,40*
€ 748,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,95*
€ 696,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,68*
€ 671,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,24*
€ 628,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.