Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff UR3274S3 PID Temperaturregler K, S, R, J, Pt100, Pt500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196955-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     UR3274S3
EAN/GTIN:
     4016138746655
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Prozessregler
Temperatur-Regler
Wachendorff UR3274S3 PID Temperaturregler K,S,R,J,Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100,PTC1K,NTC10K Relais 8 A,Relais 5 A,SSR (L x B x H) 53 x 77 x 35 mm

PID-Universalregler UR3274S

Frei konfigurierbarer universeller kompakter PID-Regler mit Selbstoptimierung für Heizen und/oder Kühlen. Eingang für alle handelsüblichen analogen Sensoren. 3stellige Anzeige für Istwert sowie Indikatoren für Alarmausgänge/Funktion. Einfache Programmierung über 4 Tasten oder über Software mit dem Programmierkit. Hohe Schutzart IP65 von der Frontseite.

Ausstattung:
PID-Regler im 32 x 74 mm Format · Universaleingang für Prozesssignale, Thermoelemente, Pt100 · 3stellige rote Anzeige · Einfachste Programmierung über Tastatur oder Software · Zwei Schaltausgänge als Relais und ein SSR-Treiber Ausgang.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl Transistor-Ausgänge: 1 · Ausgänge: 2 Relais (Wechsel 8 A und Schließer 5 A) und SSR-Treiber · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 8 A,Relais 5 A,SSR · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbaumaße: 32 x 74 mm · Fühler-Typ: K,S,R,J,Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100,PTC1K,NTC10K · Gewicht: 100 g · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Sensortyp: Thermoelement Typ K, S, R, J, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, PTC1K, NTC10K · Temperaturregler-Typ: PID

Lieferumfang:
PID-Universalregler · Befestigungsmaterial · Dichtung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 77 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Wachendorff
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Anzahl Transistor-Ausgänge:
1
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 8 A | Relais 5 A | SSR
Fühler-Typ:
K | S | R | J | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | Ni100
Temperaturregler-Typ:
PID
Herst.-Teilenr.:
UR3274S3
Typ (Hersteller-Typ):
UR3274S3
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
2 Relais (Wechsel 8 A und Schließer 5 A) und SSR-Treiber
Einbaumaße:
32 x 74 mm
Stromaufnahme:
20 mA
Sensortyp:
Thermoelement Typ K|ツ| S|ツ| R|ツ| J|ツ| Pt100|ツ| Pt500|ツ| Pt1000|ツ| Ni100|ツ| PTC1K|ツ| NTC10K
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, industrieregler, 04016138746655, Wachendorff, UR3274S3, Heizregler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,51*
€ 75,65*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 64,09*
€ 85,64*
Frei Haus
ab € 74,15*
€ 94,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,46*
€ 107,76*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 110,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
SFUR0KIT
ab € 154,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.