Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5
Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5
Artikel-Nr.:
     3517K-28059191
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023959
EAN/GTIN:
     4024074841457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5

VER 250/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, Garagen- oder Kellerräumen sowie im Wohnbereich, Energieeffizienter Wärmekomfort dank elekronischer Regelung mit Zeitprogrammsteuerung (Tages-/Wochenprogramm), Frostschutzfunktion Ausstattung, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 5 Grad C bis 30 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24) und Schutzisolation, Anschluss über beiliegendes Kabel mit Schutzkontaktstecker, Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter, Farbe: weiß Nennleistung 2,5 kW Netzspannung 230 V/50 Hz Höhe/Breite/Tiefe 450/849/100 mm Gewicht 9,2 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
sonstige
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
2500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 240,52*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 198,36*
€ 241,14*
Frei Haus
ab € 203,24*
€ 247,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,41*
€ 251,93*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 245,55*
€ 296,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.