Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Thermostat 85°C 1NO Bimetallscheibe SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389301
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     66F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Subminiatur-Thermostat , Typ=66F085, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=6 mm, Höhe=3 mm, Länge=10 mm, Pins=8, Schalttemperatur max.=85 °C, Art des Kontakts=1NO, Bauform=DIP-8, Montageart=SMT, Technische Daten Kontakt=1 A @ 48 VDC, Thermostat-Typ=Bimetallscheibe, Verpackung=Röhre, Konformität mit Normen=VDE cRUus RoHS
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bimetall thermostat, Subminiatur-Thermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,7186*
€ 8,6686*
Lager 115
100
1
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 10,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.