Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150 mm Digital Taschen Messschieber, DIN 862 mit Antriebsrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-77000150G
Hersteller:
     GX
Herst.-Nr.:
     216086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
150 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion


Produktdetails:
  • Messbereich: 150mm
  • Genauigkeit: 0,03 mm
  • Messsystem 1,5 Volt
  • Staub- und wasserabstoßende Skalierungsfolie
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • großes LCD Display
  • 4-fach Messung
  • Tasten: Ein/Aus, Null, Unit, Hold
  • Datenausgang (RB 2)
  • mit Antriebsrolle
  • im Behältnis/Kasten
  • sofort einsatzbereit - Lieferung inklusive LR44 Batterie

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schenkellänge:
40 mm
Auflösung:
10 / 19 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Fehlergrenze:
DIN 862
Datenausgang:
RB2
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digital Messschieber, Digital Schieblehre, Digitalschieblehre, digitale Schieblehre, digitaler Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.