| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-1515000500000 Herst.-Nr.: 1515000500000 EAN/GTIN: 4022989213215 |
| |
|
| | |
| Ausführung: in einer Kunststoffbox für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung 0,02 mm Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch Rollenfeineinstellung und Feststellschraube rostfreier Edelstahl DIN 862 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 388 g | Messbereich: | 150 mm | 6 Zoll | Ablesung: | 0,02 = 1/50 mm | Zeigerumdrehung: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschen-messschieber 150mm, taschen messschieber, uhr taschenmessschieber, Messschieber |
| | |
| |