Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber mit Feststellschraube, Messbereich 250 mm, ELORA-1520-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, MESSBEREICH 200MM, ELORA-1520-200
WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, MESSBEREICH 200MM, ELORA-1520-200
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1520002502000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1520002502000
EAN/GTIN:
     4022989078432
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Ausführung:
für Innen-, Außenmessung
Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128"
mit abgesetzten Schnabelenden, Messerspitzen und Feststellschraube
Nonius und Skala matt verchromt
Gewindetabelle auf der Rückseite
rostfreier Edelstahl
DIN 862

Weitere Informationen:
Gewicht:
610 g
Messbereich:
250 mm | 10 Zoll
Schnabellänge:
80 mm | 3,2 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.