4255101083, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , 4-fach-Messung (für Innen-...
Messbereich 1000 mm / 40 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,07 mm, Schnabellänge 125 mm, Messspitzen (Kreuzform) 60 mm • Mit Metall-Gehäuse un...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF •...
Taschenmessschieber • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Gewindetabelle auf der Rückseite Lieferung: Im Kunst...
4255103170, Digital-Taschenmessschieber IP54 , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , Glas-Maßstab , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung...
Messbereich 400 mm / 16 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,05 mm, Schnabellänge 100 mm, Messspitzen (Kreuzform) 45 mm • Mit Metall-Gehäuse und...
Dasqua 2000-2010 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 200 mm 1 St. Digitaler Messschieber Großes Display (20% größer als Standardausführungen) Hergestellt nach DIN 862 Norm Schnellere Messung...
Werkstattmessschieber, Leichtmetall • DIN 862 • Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers • Messschenkel aus Stahl, rostfreiem, gehärtetem und feingeschliffen • Weiße Skalierun...
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutza...