Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255103170, Digi.Taschenmess. IP54 150mm o.Daten FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-775013
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941518
EAN/GTIN:
     4317784941518
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255103170, Digital-Taschenmessschieber IP54 , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , Glas-Maßstab , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) , Schutzart IP54 , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 9 mm , Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste , ABS/INC-Messsystem , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, im Kunststoffetui., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Tiefenmaß:
eckig
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941518
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
37
Frei Haus
ab € 62,19*
€ 79,39*
€ 4,80*
ab € 62,70*
€ 79,78*
€ 4,80*
ab € 62,45*
€ 79,78*
€ 5,95*
ab € 76,36*
€ 96,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.