Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Digital-Werkstatt-Messschieber MAHR, 18 EWR mit Datenausgang ohne Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
301761_B_zoom.jpg
301761_B_zoom.jpg
301761_B.jpg
Digimatic.jpg
im Etui.jpg
IP_65.jpg
Lock.jpg
Mahr_Logo.jpg
rostfrei_international.jpg
RS232.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730301761 300
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112705
EAN/GTIN:
     4059192002916
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutzabstreifer im Schieber- Batteriebetriebszeit ca. 3 Jahre- Verfahrgeschwindigkeit 2,5 m/s (100“/s)- Schutzart IP65, resistent gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe- MarConnect Datenausgang: wahlweise mit USB, OPTO RS 232 C oder DigimaticFunktionen:- ON/OFF, RESET (Nullsetzen der Anzeige), mm/inch- Reference-Lock/Unlock, Auto-ON/OFF- DATA (nur mit Datenverbindungskabel)- Presetfunktion (Maßvoreinstellung)Lieferung:Mit Batterie und Bedienungsanleitung.Hinweis:Passende Anschlusskabel finden Sie unter 398010 auf Seite 39/???. Technische Eigenschaften: Ablesung inch: 0,0005 Ablesung mm: 0.01 Art der Anzeige: digital Art der Feststellung: Feststellschraube AutoPower OFF: true Datenausgang: Digimatic|RS 232 C|USB Etui: true Fehlergrenze mm: 0.03 Feineinstellung: false Feststellschraubung: true Material: Edelstahl rostfrei Messbereich mm: 0-300 Messsystem: Reference|Reset Nullsetzen der Anzeige: true Schnabellänge mm: 90 Schutzart (IP): IP65 umschaltbar: true
Weitere Informationen:
Ablesung inch:
0,0005
Ablesung mm:
0.01
Art der Anzeige:
digital
Art der Feststellung:
Feststellschraube
AutoPower OFF:
true
Datenausgang:
Digimatic|RS 232 C|USB
Etui:
true
Fehlergrenze mm:
0.03
Feineinstellung:
false
Feststellschraubung:
true
Material:
Edelstahl rostfrei
Messbereich mm:
0-300
Messsystem:
Reference|Reset
Nullsetzen der Anzeige:
true
Schnabellänge mm:
90
Schutzart (IP):
IP65
umschaltbar:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,52*
€ 437,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,02*
€ 437,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,80*
€ 439,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,20*
€ 439,75*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 410,05*
€ 481,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,70*
€ 536,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.