Die Nitecore Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die hochwertigen Markenzel...
Konzipiert für den täglichen Einsatz Der Name ist Programm - die ANSMANN Daily Use 50B in hochwertiger Qualität bringt jederzeit Licht ins Dunkle. Die Taschenlampe wurde für ein breites Einsatzgebi...
Ausführung: mit einer Handschlaufe und Befestigungsclip (Rollschutz) von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) Fokus System mit Reflektor Linse...
VARTA Taschenlampe Silver Light LED Kompakte und handliche Flachleuchte mit modernster LED Technologie. 3 x 5 mm LED mit drei einzelnen Lupenlinsen erzeugen einen weiten Lichtstrahl. Robustes ABS K...
LED-Taschenlampe Q1mini Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™, mit Hoch- und Niedrig-Funktion. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +...
Taschenlampe, 4972431, Fluke Die FL-120 EX ist so komfortabel, dass sie sich für den täglichen Einsatz eignet. Diese Lampe im ergonomischen Design mit gummiummanteltem Griff passt an Ihren Werkzeug...
Der wiederaufladbare, wasserdichte (IP67) und äußerst vielseitige SLYDE KING 2K verfügt über eine 2.000-Lumen-Taschenlampe mit 4-fach-Zoom und ein 500-Lumen-C•O•B-Arbeitslicht. Jeder Lichtmodus ist...
LED-Taschenlampe, X20, 25 Lumen, Leuchtweite 65 m, VE 60 Stk, inkl. Batterien. Kleine und handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem. Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechen...
Wenn man sich bei der Arbeit in gefährlichen gas- oder staubhaltigen Atmosphären bewegt, ist das kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Zumindest, wenn man die Profi-Stirnlampe Ledlenser EXH8R dara...
Nitecore LED-Taschenlampe EF1 NC-EF1 Ex geschützt Zone 1 Die Nitecore EF1 ist die erste explosionsgeschützte LED-Taschenlampe von Nitecore. Die EF1 ist ausgestattet mit einer CREE XM L2 U3 LED und ...
Das Katzenspielzeug ist mal wieder unter dem Sofa gelandet? Die Schraube unter den Kuchenschrank gekullert? Machen Sie an diesen dunklen Stellen doch einfach mal Licht mit einer LED-Taschenlampe. S...
Fenix Tactical PD36 TAC LED - 3000 Lumen inkl. Akku Die Fenix PD36 TAC ist eine speziell für taktische Einsätze konzipierte Taschenlampe und erfreut sich insbesondere bei Einsatzkräften wie Polizei...
Handlich und klein wie ein Stift, dafür aber so robust und vor allem so sicher wie die anderen Lampen der iL-Serie: Das ist die Profi-Taschenlampe Ledlenser iL4 im Stiftformat. Speziell entwickelt ...
Mit der iW2R laser haben Sie nicht nur einen leistungsstarken Laserpointer, sondern auch gleichzeitig eine Taschenlampe zur Hand. Die wiederaufladbare Stiftlampe verfügt über eine „Chip-on-Board“-L...