Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FL-120 EX, Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUKE FL-120 EX, Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen
FLUKE FL-120 EX, Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-27K0732
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FL-120 EX
EAN/GTIN:
     4099891440541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampe, 4972431, Fluke Die FL-120 EX ist so komfortabel, dass sie sich für den täglichen Einsatz eignet. Diese Lampe im ergonomischen Design mit gummiummanteltem Griff passt an Ihren Werkzeuggürtel. Mit einer Drucktaste sind zwei Beleuchtungsstärken einstellbar. Features * Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen - Schutzgrad IP6X * Sicher, verlässlich und robust
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe mit Ex Schutz
Batterie:
4 x AA
Durchmesser:
47 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
174 mm
Lichtstrom:
120 lm
Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP6X
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, ex-leuchte led, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, ATEX-Taschenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,09*
€ 98,43*
€ 4,00*
ab € 78,71*
€ 98,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,53*
€ 99,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 99,96*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,60*
€ 99,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.