Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iL4 Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iL4 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iL4 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iL4 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iL4 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80422290
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500684
EAN/GTIN:
     4058205000444
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Handlich und klein wie ein Stift, dafür aber so robust und vor allem so sicher wie die anderen Lampen der iL-Serie: Das ist die Profi-Taschenlampe Ledlenser iL4 im Stiftformat. Speziell entwickelt für Bereiche, in denen kurzzeitig explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Dämpfen, Gasen, oder Staubwolken auftreten können. Gleichzeitig ist die Ledlenser iL4 die günstigste Lampe der iL-Serie. So ist man auch bei den Kosten vor Explosionen sicher. - Extrem leicht (65 g inkl. Batterien) - Extrem klein und handlich (L 14,0 cm) - Batteriebetrieben mit 2x Micro (AAA), Alkaline - Geeignet für den Einsatz im Umfeld von Gasen der Gruppe IIA, B oder C (bis T4) oder Stäuben der Gruppe IIIA, B oder C (bis T135°C)
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
80 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
50 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.