Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser EXH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser EXH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser EXH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser EXH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser EXH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505887
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501018
EAN/GTIN:
     4058205007443
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Wenn man sich bei der Arbeit in gefährlichen gas- oder staubhaltigen Atmosphären bewegt, ist das kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Zumindest, wenn man die Profi-Stirnlampe Ledlenser EXH8R darauf hat. Denn trotz ihres robusten, wassergeschützten und staubdichten Gehäuses, besitzt sie maximalen Tragekomfort. Darüber hinaus ist sie die erste aufladbare Stirnlampe mit dem patentierten Advanced Focus System. Die Ledlenser EXH8R liefert bis zu 45 Stunden lang maßgeschneidertes Licht für jeden Einsatz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Ladeschale komfortabel wieder geladen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
45 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
130 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,57*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 41,01*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 82,14*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,48*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.